曜日別特売
NA1543 ミニモ PA砥石ホイール #120 10入 ミニター 06979893

ミニモ PA砥石ホイール #120 10入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)25
厚さ(mm)4.8
内容量1パック(10個)注文コード06979893品番NA1543
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(Φmm)25厚さ(mm)4.8トラスコ品番852-7103質量(g)62粒度120内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒PA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする