ミニター
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
498-9643
498-9601
498-9619
498-9643
498-9660
852-6323
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980155
品番
CA3333
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
498-9643
形状
球状
質量(g)
37
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス