曜日別特売
CA3402 ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10 ミニター 06980173

ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番852-6323
内容量1袋(10本)注文コード06980173品番CA3402
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)3粒度120トラスコ品番852-6323質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする