曜日別特売
CA6144 ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ13 ミニター 06980654

ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ13

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード06980654品番CA6144
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
軸径(Φmm)6外径(Φmm)13高さ(mm)13粒度60トラスコ品番498-9775質量(g)131対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする