ミニター
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ19
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
トラスコ品番
852-6339
852-6338
852-6339
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980688
品番
CA6147
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高さ(mm)
25
トラスコ品番
852-6339
質量(g)
311
軸径(Φmm)
6
粒度
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
19