曜日別特売
SA3505 ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#320 Φ30 ミニター 06981223

ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#320 Φ30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5枚)注文コード06981223品番SA3505
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
トラスコ品番852-7159軸径(Φmm)3粒度320全長(mm)37質量(g)49外径(Φmm)30適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする