ミニター
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#500 Φ30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5枚)
注文コード
06981232
品番
SA3506
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-7160
軸径(Φmm)
3
粒度
500
全長(mm)
37
質量(g)
49
外径(Φmm)
30
適合材
各種金属