ミニター
ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
06981442
品番
GA4516
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
20
砥石長(mm)
30
トラスコ品番
852-7059
質量(g)
113
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット