曜日別特売
RD3701 ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 平 ミニター 06981607

ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 平

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
幅(mm)6
厚さ(mm)3
硬さソフト
内容量1袋(5個)注文コード06981607品番RD3701
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
全長(mm)150幅(mm)6厚さ(mm)3トラスコ品番499-9860質量(g)8硬さソフト対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする