曜日別特売
DE2101 ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#120 Φ10 ミニター 06981966

ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#120 Φ10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード06981966品番DE2101
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)13粒度120トラスコ品番852-6999質量(g)33対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする