ミニター
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#120 Φ13
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
06981975
品番
DE2111
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
13
高さ(mm)
13
粒度
120
トラスコ品番
852-7003
質量(g)
37
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅