ミニター
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#220 Φ25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06982036
品番
DE2212
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
25
粒度
220
トラスコ品番
852-7012
質量(g)
121
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅