ミニター
ミニモ ラバーブラシ #120 Φ15 20入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
注文コード
06982133
品番
NA3501
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粒度
120
外径(Φmm)
15
厚さ(mm)
0.8
トラスコ品番
852-7120
質量(g)
4
内径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅