曜日別特売
NA3502 ミニモ ラバーブラシ #220 Φ15 20入 ミニター 06982167

ミニモ ラバーブラシ #220 Φ15 20入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(20個)注文コード06982167品番NA3502
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
トラスコ品番852-7121粒度220厚さ(mm)0.8質量(g)4内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする