ミニター
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
06982298
品番
CA3514
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
852-6326
質量(g)
89
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス