曜日別特売
DB4412 ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ15 ミニター 06982596

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ15

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード06982596品番DB4412
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
軸径(Φmm)6外径(Φmm)15高さ(mm)20粒度120トラスコ品番852-6995質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする