※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #320 Φ22X3 10入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
22
18
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
06983113
品番
NA2633
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
3
粒度
320
砥粒
WA
トラスコ品番
499-7646
質量(g)
30
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅