※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #220 Φ18X2 10入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
22
18
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
06983192
品番
NA2711
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
2
粒度
220
砥粒
WA
トラスコ品番
499-7735
質量(g)
21
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅