曜日別特売
NA2713 ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #600 Φ18×2 10入 ミニター 06983287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #600 Φ18×2 10入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード06983287品番NA2713
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)2粒度600砥粒WAトラスコ品番499-7751質量(g)21対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする