※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #600 Φ18X2 10入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
06983296
品番
NA2703
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
18
厚さ(mm)
2
粒度
600
砥粒
WA
トラスコ品番
499-7727
質量(g)
13
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅