ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06983357
品番
DB4321
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
25
粒度
120
トラスコ品番
852-6987
質量(g)
146
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅