ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5本)
1袋(10本)
1袋(5本)
軸径(Φmm)
6
3
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06983506
品番
DB4101
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
粒度
120
トラスコ品番
852-6949
質量(g)
70
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅