ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
06983585
品番
DB3103
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
高さ(mm)
5
粒度
180
形状
球状
トラスコ品番
852-6905
質量(g)
25
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅