ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
06983603
品番
DB3123
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-6917
軸径(Φmm)
3
形状
球状
粒度
180
高さ(mm)
8
質量(g)
26
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
8