ミニター
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
1袋(10本)
1袋(5本)
軸径(Φmm)
3
3
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06983698
品番
DB3135
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
10
粒度
320
トラスコ品番
852-6925
形状
球状
質量(g)
40
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅