ミニター
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06983987
品番
JA3122
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)
8
全長(mm)
73
仕様
PA#320 3×6mm
トラスコ品番
852-7084
軸径(Φmm)
6.0
幅(mm)
13
粒度
100
質量(g)
76
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
62000
適合材
合金鋼、一般鋼、ステンレス