曜日別特売
JA3103 ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.5 ミニター 06984048

ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード06984048品番JA3103
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。

用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)1.5全長(mm)37仕様Φ3トラスコ品番852-7075軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする