ミニター
ミニモ 専用シャフト 80mm
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06984136
品番
DB3794
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
ねじ径(mm)
1.7
全長(mm)
80
トラスコ品番
852-6948
質量(g)
10
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅