ミニター
ミニモ スチールカッター ストレートカット Φ6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
06984583
品番
BS1326
参考基準価格(税別)
¥17,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
45
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7522
質量(g)
31
刃長(mm)
10
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅