ミニター
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ2.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
06984732
品番
BS1037
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
5.7
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7482
質量(g)
17
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅