ミニター
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ2.7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
06984757
品番
BS1038
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.7
刃長(mm)
6.6
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7483
質量(g)
18
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅