曜日別特売
BS1211 ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ1.8 ミニター 06985012

ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ1.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード06985012品番BS1211
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
刃径(Φmm)1.8刃長(mm)1.8全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8701形状円形質量(g)17対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする