ミニター
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ3.1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985082
品番
BS1215
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.1
刃長(mm)
3.1
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
498-8744
形状
円形
質量(g)
18
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅