曜日別特売
BS1218 ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4.5 ミニター 06985116

ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード06985116品番BS1218
参考基準価格(税別)¥8,070販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
刃径(Φmm)4.5刃長(mm)4.5全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8779形状円形質量(g)20対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする