ミニター
ミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985213
品番
BS1551
参考基準価格(税別)
¥19,370
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
12
全長(mm)
41
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7540
質量(g)
21
適合材
樹脂