ミニター
ミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃長(mm)
6
11
10
6
9
全長(mm)
40
46
45
40
44
トラスコ品番
852-7532
852-7529
852-7530
852-7531
852-7532
852-7534
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985274
品番
BS1504
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
全長(mm)
40
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-7532
質量(g)
34
形状
円形
適合材
非金属