曜日別特売
BS1506 ミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6 ミニター 06985283

ミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
刃長(mm)9
全長(mm)44
トラスコ品番852-7534
内容量1袋(10本)注文コード06985283品番BS1506
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
刃径(Φmm)6刃長(mm)9全長(mm)44軸径(Φmm)3トラスコ品番852-7534質量(g)36適合材非金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする