ミニター
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(mm)
14
5.5
1
2
全長(mm)
44
36
31
32
39
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985457
品番
BS2012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,130
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
3
材質
ハイス
刃長(mm)
14
全長(mm)
44
トラスコ品番
498-8833
質量(g)
16
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06985457
BS2012
52116314
DNMG150608-TS T9225
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用
タンガロイ
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)