BS2042 ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ8 ミニター 06985475

ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃長(mm)1
全長(mm)31
内容量1本注文コード06985475品番BS2042
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃径(Φmm)8軸径(Φmm)3材質ハイス刃長(mm)1全長(mm)31トラスコ品番498-8876質量(g)16対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする