ミニター
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃長(mm)
2
5.5
1
2
全長(mm)
32
36
31
32
39
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985484
品番
BS2051
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
3
材質
ハイス
刃長(mm)
2
全長(mm)
32
トラスコ品番
498-8892
質量(g)
6
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅