ミニター
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃長(mm)
2
5.5
1
2
全長(mm)
39
36
31
32
39
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985493
品番
BS2061
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
3
材質
ハイス
刃長(mm)
2
全長(mm)
39
トラスコ品番
852-7543
質量(g)
5
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅