曜日別特売
BS2082 ミニモ ハイスカッター スパイラルカット Φ5 ミニター 06985518

ミニモ ハイスカッター スパイラルカット Φ5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06985518品番BS2082
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃径(Φmm)5刃長(mm)5全長(mm)35軸径(Φmm)3トラスコ品番852-7548材質ハイス質量(g)5対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする