曜日別特売
BC5103 ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ12.7 ミニター 06985676

ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ12.7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃長(mm)25
全長(mm)70
トラスコ品番852-7447
内容量1本注文コード06985676品番BC5103
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径(Φmm)12.7刃長(mm)25全長(mm)70軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7447質量(g)53材質超硬合金対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする