ミニター
ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ12.7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃長(mm)
32
25
32
12.7
全長(mm)
77
70
77
56
トラスコ品番
852-7454
852-7447
852-7451
852-7454
852-7458
852-7462
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985694
品番
BC5124
参考基準価格(税別)
¥17,980
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
刃長(mm)
32
全長(mm)
77
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7454
質量(g)
42
材質
超硬合金
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅