ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃長(mm)
8.5
8.5
15
12
トラスコ品番
852-7246
498-7781
852-7246
498-7942
852-7268
498-7969
852-7271
852-7273
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985956
品番
BC1351
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.3
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
刃長(mm)
8.5
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
852-7246
質量(g)
5
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅