ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6.4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃長(mm)
9.6
9.6
6.4
全長(mm)
42
42
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986263
品番
BC2312
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.4
刃長(mm)
9.6
全長(mm)
42
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-7344
材質
超硬合金
質量(g)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅