ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ7.7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06986288
品番
BC4353
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
16
全長(mm)
55
トラスコ品番
852-7424
質量(g)
21
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅