曜日別特売
BC4383 ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.6 ミニター 06986403

ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06986403品番BC4383
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
刃径(Φmm)9.6軸径(Φmm)6材質超硬合金刃長(mm)16全長(mm)60トラスコ品番852-7433質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする