ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット溝付 Φ6
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06986446
品番
BC1652
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
刃長(mm)
14
全長(mm)
44
トラスコ品番
852-7291
質量(g)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅