ミニター
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1.4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06986498
品番
BC1324
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.4
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
852-7243
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅